防錆スプレー(超強力)400mL EA920SW-10シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12本) 注文コード69484250 品番EA920SW-10B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,240
販売価格(税別)
38,400

顔料に純度の高いヘマタイト(酸化鉄)を使用しており、耐候性と撥水性を表面にあたえます。
強力な腐食防止効果があります。
手すりやフェンス等腐食しやすい場所で使用可能です。
2000時間以上の塩水噴霧試験でも腐食しない超強力防錆スプレー! 屋外のフェンスや手すり等、腐食しやすい箇所の腐食防止に適しています。

仕様●内容量:400mL●使用温度範囲:5〜35℃●耐熱温度:―50〜300℃●色:チャコールグレー●入数:12本●<使用用途> スチールの構造物、鉄製のガードレール、鉄塔、鉄製のフェンス、手すり(バルコニー等)、移動ゲート、街灯、塗装の修復、錆が発生する可能性の高い部分(例/溶接の継ぎ目、鉄束、角部分、ねじ及びナット等) アズワン品番65-9310-51 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする