凝集剤(油廃水用)天然無機質系 EA922KFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 69484295 品番 EA922KF-71
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490

切削・研削油などの高濃度含油廃水、高CODの排水処理に適した天然無機質系の凝集剤です。
凝集までのスピードは圧倒的です。(泥水の場合/8〜30秒)
他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物や重金属の除去も可能です。
アルカリ性排水(pH10〜13程度)にも使用できます。
添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても、使用することができます。
形成されるフロックが大きく、粘性も低いため、脱水処理が容易です。
凝集物の産廃費用が低減できます。
有害性はありませんので、湖や河川の浄化にも安心してお使い頂けます。
凝集処理後の排水は魚類急性毒性試験(ヒメダカ)等、各種試験をクリアしています。
NETIS登録商品。圧倒的スピードで凝集出来ます。(泥水の場合/8〜30秒)。シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。

仕様●内容量:1kg●材質:シラス(火山灰)●用途:【高濃度含油廃水の処理】 水溶性切削油・研削油廃水など高濃度含油排水の処理 【高COD排水の処理】 食品工場等で発生する高COD排水の処理 【その他】 クーラント液(冷却水)の処理 アズワン品番65-9311-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする