エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの モップ
エスコの フラットモップ
洗浄ブラシ EA928AJシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69484329
品番
EA928AJ-353
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
石鹸と水をしっかり保持するため、効率的に洗浄します。
仕様
●全長(mm):203●毛質:ソフト●毛丈(mm):50●ブラシサイズ(mm):100×110●材質:ハンドル/プラスチック
アズワン品番
65-9311-95
繰り返し・詰め替え
対応