エスコ
エスコの キャビネット / プラボックス
エスコの プラボックス
エスコの プラボックス本体
スイッチボックス(1方出/2個用) EA940CPシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69484487
品番
EA940CP-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
¥
1,300
バスケットに入れる
ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様
●適合管:PF管22●サイズ(mm):116×154×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):177●スイッチ2個用1方出
アズワン品番
65-9313-93