エスコ
エスコの キャビネット / プラボックス
エスコの プラボックス
エスコの プラボックス本体
露出ボックス(1個用) EA940CSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69484514
品番
EA940CS-222
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥803
販売価格(税別)
¥
730
バスケットに入れる
市販のプレートにぴったりフィットするサイズです。
コネクタが取り付けられます。(ノック付)
仕様
●側面ノック:22(25)×2●サイズ(mm):70×120×41●材質:PVC●重量(g):112●スイッチ1個用●高耐候性●HI耐衝撃性●ブランクタイプ
アズワン品番
65-9314-06