[6.4x30mm]ヒューズホルダー(横型) EA940DLシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:ねじ締付端子(M3×5 バインドねじ)●極数:3P●材質:フェノール(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●端子ねじ締付けトルク:0.5N・m MAX●取付ねじ締付トルク:1.2N・m / M4ねじ●RoHS対応品 注文コード69484539 品番EA940DL-63
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,815
販売価格(税別)
1,650
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:ねじ締付端子(M3×5 バインドねじ)●極数:3P●材質:フェノール(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●端子ねじ締付けトルク:0.5N・m MAX●取付ねじ締付トルク:1.2N・m / M4ねじ●RoHS対応品 アズワン品番65-9314-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする