同軸テストリード 1500mm EA940DTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード69484618 品番EA940DT-283
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

通信機器や計測機器の導通・回路チェックなどに使用できます。
シールドクリップ側は赤と黒で分岐しています。

仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●BNCクリップ/シールドクリップ分岐●シールドクリップM アズワン品番65-9314-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする