蚊・殺虫剤 EA941Bシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69484627 品番EA941B-10
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,705
販売価格(税別)
1,550

蚊を駆除し、屋外からの蚊の侵入を防ぎます。赤ちゃんやペットにも安心です。有効期間は1日12時間使用の場合、ボトル1本での期間です。

仕様●内容量:45mL●有効期間:約60日●仕様:本体+45mLボトル●電源:100V●畳数:10〜24畳●有効成分:メトフルトリン(ピレスロイド系)297mg/本●成分:1号灯油、流動パラフィン●無香料●蚊成虫の駆除、侵入阻止に●第4類 第3石油類 非水溶性 アズワン品番65-9314-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする