エスコ
エスコの クリーンルーム用事務用品
エスコの クリーンルーム用クリーンテープ
両面テープ(強力) EA943VKシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69484670
品番
EA943VK-3A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
屋内・屋外用。水のかかるところの接着に使用できます。素材の変形や縮みにもよくなじみ、高い接着力を発揮します。
仕様
●メーカー:3M●型番:SWP-15R●幅(mm):15●長さ(m):3●厚さ(mm):1●材質:基材/アクリルフォーム、 粘着剤/アクリル系●用途:ベランダの人工芝や水のかかるところの接着に●内芯径:76mm(3")●テープ色:黒
アズワン品番
65-9315-44