たっぷり使えるペーパータオル

(7件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6パック×5ケース) 注文コード 69484696 品番 246030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

一般的な大きさのペーパータオルです・
従来のハードタイプに比べて肌触りの柔らかな素材を使用しています。
上質な古紙原料を使用した安心・安全な日本製ペーパータオルです。

タイプエコノミー 枚数30000 シートサイズ(mm)220×230 FSC認証認定 FSC認証番号FSC-C147971
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55102164
2023-12-28
用途:
日常用途

手洗いにおいてます。いろいろ試しましたが、きちんと切れていて1枚ずつ取り出せますので、使いやすいです。

対象商品:
55102164
2022-12-20
用途:
家庭用

何社か試してみたのですが、これが一番自分に合ってました。ガサガサ過ぎず、破れすぎず、ケースからもいい感じで取り出せます。

1人が参考にしています
対象商品:
55102164
2022-11-02
用途:
手洗い後の手拭き
飲食業

違う商品を使っていましたが、値段、品質、共にこちらでとても満足しています。

対象商品:
55102164
2022-04-04
用途:
トイレ用の手拭きとして

値段も手ごろで、柔らかく、適度な大きさで拭きやすい

対象商品:
55102164
2021-10-24
用途:
家庭内での手洗い

リピートしています。
好みとしてはもう少し柔らかいと良いが、
そうすると一枚では拭ききれないので、考えられたバランスの商品。個包装も白一色でケースからチラ見えしてもダサくない!
一枚のサイズ、枚数も多くコスパが良いです。

モノタロウPBの商品よりも数段柔らかでコスパも上。PB商品は硬すぎてゴミ箱が嵩張るし、ちょっとした拭き掃除でもゴワついてダメでした。

1人が参考にしています
対象商品:
55102164
2022-04-12
用途:
手洗い後に手をふく。
建設業・工事業

大きさは満足です。もう少しやわらかいタイプの商品があれば購入したいです。

対象商品:
55102164
2021-02-12
用途:
洗面所の手拭き
サービス業

特に問題なく使えています。1枚で十分手が拭き取れます。大きさも大きくもなく小さくもなくです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする