キャッチワイプ 高吸収エンボスワイパー 50枚入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 69484863 品番 A120
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,471
販売価格(税別)
1,337

吸収量・吸収スピードが自慢の不織布ワイパーパルプとポリプロピレンの複合繊維不織布で水・油どちらにも有効です。大きなエンボスの為、保水性が高く、拭き残りを少なくします。しっかりとしたシート感覚で汚れ取りにも適しています。食品衛生法にも適合しています。

材質パルプ+ポリプロピレン不織布(エンボス仕上) タイプ4つ折り シートサイズ(mm)300×340(4つ折り) 質量(g/m2)目付量:120 アズワン品番4-1304-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする