ジョイントナット(ベージュ/5個) EA947HNシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード69484864 品番EA947HN-65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥583
販売価格(税別)
530

エンドカバーからの配管やコネクター相互・異径・異種管との接続に使用できます。

仕様●ねじの呼び:28用(G1)●サイズ(mm):L/30、B/41●入数:5個●材質:PVC●カラー:ベージュ アズワン品番65-9317-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする