エスコ
エスコの キャビネット / プラボックス
エスコの プラボックス
エスコの プラボックス本体
プルボックス(正方形/ノック付) EA947HCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69484880
品番
EA947HC-213
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,299
販売価格(税別)
¥
2,090
バスケットに入れる
電線の分岐や接続に使用します。
仕様
●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック付〉
材質
PVC
色
ベージュ
質量(g)
606
サイズ(mm)
150×150×100
アズワン品番
65-9317-97