エスコ
プルボックス(正方形/ノック付) EA947HCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
69484889
品番
EA947HC-203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電線の分岐や接続に使用します。
仕様
●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック付〉
材質
PVC
色
ベージュ
質量(g)
306
サイズ(mm)
100×100×100
アズワン品番
65-9317-94