EA947HM-333F ワゴンモールコーナー(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ エスコ 69484907

EA947HM-333F ワゴンモールコーナー(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ エスコ 69484907
EA947HM-333F ワゴンモールコーナー(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ エスコ 69484907
EA947HM-333F ワゴンモールコーナー(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ エスコ 69484907
EA947HM-333F ワゴンモールコーナー(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ エスコ 69484907

ワゴンモールコーナー(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード69484907品番EA947HM-333F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥429
販売価格(税別)
390

従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。
基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。
位置合わせが簡単にできます。
基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。

仕様●カラー:ベージュ●適合モール:EA947HM-333●サイズ(mm):B/55.4、H/11.7、L/76.7、l/7、R/31●材質:PVCアズワン品番65-9318-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする