[配線用]VEフレキ管 EA947HNシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●呼び:VE22●内径(mm):20●外径(mm):26●入数:1本●全長:2m●材質:PVC●カラー:グレー 注文コード69484950 品番EA947HN-6C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,190
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

注意:コンクリート・地中埋設には使用できません。
ケーブル工事にご使用ください。
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに適しています。
高耐候性で紫外線に強くヒビや電線が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。

仕様●呼び:VE22●内径(mm):20●外径(mm):26●入数:1本●全長:2m●材質:PVC●カラー:グレー アズワン品番65-9318-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする