※寸法図
住友電工ハードメタル
ホルダ S-STUP
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
勝手
左
左
右
参考/旧型式
BBPT-212L14
BBPT-608L
BBPT-608R
BBPT-210L
BBPT-210R
BBPT-212L
BBPT-212R
BBPT-216L
BBPT-216R
BBPT-220L
BBPT-220R
BBPT-325L
BBPT-325R
BBPT-212L14
BBPT-212R14
BBPT-216L18
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69484958
品番
S12M-STUPL1103-14
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
適合チップ
正三角形60°
勝手
左
クランプシステム
スクリューオン
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
11
シャンク径(Φmm)
12
シャンク長(mm)
150
参考/旧型式
BBPT-212L14
最小加工径(Φmm)
14
材質(ホルダー)
鋼
メーカー商品コード
2000455