直進タイプスプレーノズル K-7型 SUS304製

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69485019 品番 K-7 R1/4x2.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

中部に入っている十字コアによって水が旋回し、遠心力により噴出穴から勢いよく、粗い水滴が噴出するタイプの円形全面(Full Cone)スプレーノズルです。またメンテナンスのため、十字コアは取り外しが可能です。

用途工業用洗浄、冷却、金属表面処理、防塵、煤煙除去、ガス脱臭、防火、塗装設備、化学的水処理など。 材質SUS304 全長(mm)32 質量(g)30 種類円形全面スプレーノズル 六角対辺(mm)14 吐出口径(Φmm)2 水量(L/min)3.6(0.2MPa時) 噴射角度55°(0.2MPa時) ねじサイズR1/4
関連資料:(0.1MB)
注意
※記載の数値は代表値であり、保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする