単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:ダクタイル(電解亜鉛メッキ処理)●単管パイプΦ48.6mm用●M12キャスター取付用金具●50kgタイプ●止めビス付 注文コード69485135 品番EA948TF-71
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,662
販売価格(税別)
2,420
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。
コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。
一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
耐荷重50kg以上のキャスターと併用しないでください。 耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上ご使用下さい。

仕様●材質:ダクタイル(電解亜鉛メッキ処理)●単管パイプΦ48.6mm用●M12キャスター取付用金具●50kgタイプ●止めビス付 アズワン品番65-9319-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする