K-9 R1/8x2.0 高圧洗浄タイプスプレーノズル K-9型 SUS304製 BSBM製 香取組製作所 69485186

使用例

K-9 R1/8x2.0 高圧洗浄タイプスプレーノズル K-9型 SUS304製 BSBM製 香取組製作所 69485186
K-9 R1/8x2.0 高圧洗浄タイプスプレーノズル K-9型 SUS304製 BSBM製 香取組製作所 69485186

高圧洗浄タイプスプレーノズル K-9型 SUS304製 BSBM製

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質SUS304ねじサイズR1/8噴射角度60°(0.2MPa時)注文コード69485186品番K-9 R1/8x2.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

洗浄用スプレーノズルとしてもっとも多く使われている、扇状/Vジェットスプレーノズルです。インパクト(水圧による衝撃)が円形全面スプレーノズルよりも強いですが、当たり面は少し厚みのある線状です。圧力0.2~0.3〔Mpa〕で、スプレー角度が60°に広がります。

用途
塗装設備洗浄、半導体設備洗浄、土砂洗浄、砕石洗浄、車両洗浄、熱交換器・タンクの冷却など。
ねじサイズR1/8吐出口径(Φmm)2全長(mm)20六角対辺(mm)12噴射角度60°(0.2MPa時)水量(L/min)1.7(0.2MPa時)質量(g)10材質SUS304種類扇状スプレーノズル
関連資料:(0.2MB)
注意
※記載の数値は代表値であり、保証値ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする