エスコ
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●呼び番号:AW01●サイズ:M12●サイズ(mm):D1/12、k/10.5、E/3、t/1、S/3、D4/17、D5/25、r/0.5、u/2●歯の数:9●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
注文コード
69485275
品番
EA949KC-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥55
販売価格(税別)
¥
50
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び番号:AW01●サイズ:M12●サイズ(mm):D1/12、k/10.5、E/3、t/1、S/3、D4/17、D5/25、r/0.5、u/2●歯の数:9●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
アズワン品番
65-9324-90
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方