EA949KG-120 軸受用アダプタナット・座金セット EA949KGシリーズ エスコ 69485318

 

EA949KG-120 軸受用アダプタナット・座金セット EA949KGシリーズ エスコ 69485318
EA949KG-120 軸受用アダプタナット・座金セット EA949KGシリーズ エスコ 69485318
EA949KG-120 軸受用アダプタナット・座金セット EA949KGシリーズ エスコ 69485318
EA949KG-120 軸受用アダプタナット・座金セット EA949KGシリーズ エスコ 69485318

軸受用アダプタナット・座金セット EA949KGシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード69485318品番EA949KG-120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,414
販売価格(税別)
6,740

【EA966PC-124用】アダプタナット・座金のセット です。

仕様●〈セット内容〉:M120軸受用アダプタナット、座金●サイズ:M120●ナットサイズ(mm):D3/155、D4/138、g/145、Bn/20、S/12、T/5、D6/121●座金サイズ(mm):D1/120、K/115、E/14、t/2、s/12、D4/138、D5/164アズワン品番65-9325-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする