木製手すり(蓄光グリップ) EA951ELシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69485336 品番EA951EL-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,027
販売価格(税別)
4,570

材質:手すり部/ゴム材。 ブラケット/ABS樹脂。
手すりのグリップ部に蓄光材をインサートしています。
停電時など安心です。

仕様●サイズ:Φ32×600mm●高さ:85mm●取付穴径:4mm●耐荷重:100kg●横付け専用●取付ねじ付 アズワン品番65-9326-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする