ツールホルダー(マグネット式) EA951FXシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W×D×H)mm:250×17×40●耐荷重(kg):約1.5●重量(g):330●材質:本体/ABS樹脂 滑り止め/シリコーン●マグネット付●表面はシリコーン製で包丁をしっかりキープ! 注文コード69485397 品番EA951FX-71
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

使いたい包丁がサッと手に取りやすく、収納できるマグネット式の包丁ホルダー。
マグネットが付く壁面に簡単取り付け。
散らかりがちなクリップなどの整頓に。スマートフォンの充電ケーブルもホールド。
付属の木ネジ・両面テープを使って鉄壁面以外にもに取り付け可能。
ヘアピン・ケアグッズの収納に。洗面台のもらい錆も防止できます。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:250×17×40●耐荷重(kg):約1.5●重量(g):330●材質:本体/ABS樹脂 滑り止め/シリコーン●マグネット付●表面はシリコーン製で包丁をしっかりキープ! アズワン品番65-9327-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする