パーテーション EA954EAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69485440 品番 EA954EA-55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900

芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。
連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます
パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。
洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。

仕様●※注意※:お客様組立品●サイズ(W×D×H)mm:800×420×1200●カラー:ベージュ●重量:3.5kg●材質:フレーム/スチール粉体塗装 カバー/ポリエステル アジャスター/ポリプロピレン●付属品:連結パーツ×2個●座っていても見える高さ●アジャスター付 アズワン品番65-9328-26
注意
※注意※:お客様組立品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする