香取組製作所
香取組製作所の エアーガン・スプレーノズル
香取組製作所の スプレーノズル・エアーノズル
香取組製作所の 流体ノズル
棒流タイプスプレーノズル K-18型 SUS304製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69485448
品番
K-18 R1/4x2.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
まっすぐ棒状に噴射する棒流タイプのスプレーノズルは、霧状にならず直進で液体を噴射します。水圧を調整することで、インパクト(水圧による衝撃)の強弱を変更することができます。
ねじサイズ
R1/4
吐出口径(Φmm)
2.5
全長(mm)
21
六角対辺(mm)
14
水量(L/min)
5.0(0.2MPa時)
質量(g)
20
材質
SUS304
種類
棒流タイプ スプレーノズル
用途
瓶などの狭い場所の洗浄、耳切り、エアーブローなど。
関連資料:
(0.2MB)
注意
※記載の数値は代表値であり、保証値ではありません。