エスコ
エスコの 収納・設備・保管・運搬用品
エスコの ステンレス製ワゴン
エスコの ファイルワゴン
オフィスチェスト EA954JAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69485476
品番
EA954JA-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,282
販売価格(税別)
¥
6,620
バスケットに入れる
環境にやさしいリサイクル品を使用したオフィスチェストです。
商品は完成品です。
デスク横での使用に適した高さの浅型8段タイプです。
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:320×390×681●引出し:A4浅型8段●材質:天板・フレーム/ポリプロピレン樹脂(再生PP45%使用)引出/スチロール樹脂(再生PS45%使用)キャスター/ポリプロピレン樹脂●引出し内寸法:260×365×55mm●重量:4.5kg●キャスター:自在×4●収納物の目安:A4サイズ、B4サイズの書類、小物など●耐荷重(約):引出1段あたり2kg
アズワン品番
65-9328-50