空気・蒸気タイプスプレーノズル K-19型 SUS304製

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69485484 品番 K-19 R3/8x0.6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

通常のノズルでは、エアー・スチームの場合旋回能力がないため広がりませんが、このK-19型はスリットに沿って扇状に噴霧いたします。

用途蒸気加湿、空気または蒸気による表面乾燥、エアー・ブローなど。 材質SUS304 全長(mm)29 質量(g)44 種類空気・蒸気タイプ スプレーノズル 六角対辺(mm)19 空気使用量(L/min)72.8(0.1MPa時) 噴射角度60°(0.1MPa時) ねじサイズR3/8 割幅(mm)0.6
関連資料:(0.1MB)
注意
※記載の数値は代表値であり、保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする