香取組製作所
香取組製作所の エアーガン・スプレーノズル
香取組製作所の スプレーノズル・エアーノズル
香取組製作所の 流体ノズル
空気・蒸気タイプスプレーノズル K-19型 SUS304製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69485527
品番
K-19 R3/8x1.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
通常のノズルでは、エアー・スチームの場合旋回能力がないため広がりませんが、このK-19型はスリットに沿って扇状に噴霧いたします。
用途
蒸気加湿、空気または蒸気による表面乾燥、エアー・ブローなど。
材質
SUS304
全長(mm)
29
質量(g)
44
種類
空気・蒸気タイプ スプレーノズル
六角対辺(mm)
19
空気使用量(L/min)
210(0.1MPa時)
噴射角度
60°(0.1MPa時)
ねじサイズ
R3/8
割幅(mm)
1.6
関連資料:
(0.1MB)
注意
※記載の数値は代表値であり、保証値ではありません。