エスコ
重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●呼び番号UCP形:320●軸径(mm):100●サイズ(mm):H/140、L/490、A/102、J/380、N/36、N1/50、H1/55、H2/275、H5/282、B/108、S/42●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M30●止めねじ付●円筒穴形
注文コード
69485528
品番
EA966MA-320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,950
販売価格(税別)
¥
74,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び番号UCP形:320●軸径(mm):100●サイズ(mm):H/140、L/490、A/102、J/380、N/36、N1/50、H1/55、H2/275、H5/282、B/108、S/42●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M30●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番
65-9329-32
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方