SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 自動水栓
ACアダプター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69485536
品番
MEY500-10S
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
SANEI商品のEK500,EY501,EY506,EY506-2T,EV9210-CのACアダプターです。
用途
SANEI製自動水栓用のACアダプターとして。
消費電力(W)
5VA(最大5W)
電源
一次側:AC100V,50/60Hz 二次側:DC6.5V,DC300mA
適合場所
洗面所
検知時間(秒)
0.5
給電方式
電源式
水栓タイプ
その他
注意
停電や瞬時電圧低下が起きた場合、水栓本体の赤ランプが点滅する場合があります。水栓本体を短絡により、放電させ、赤ランプを消灯させてください。