曜日別特売
EA966MA-319 重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズ エスコ 69485537

EA966MA-319 重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズ エスコ 69485537
EA966MA-319 重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズ エスコ 69485537
EA966MA-319 重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズ エスコ 69485537

重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●呼び番号UCP形:319●軸径(mm):95●サイズ(mm):H/125、L/470、A/120、J/360、N/36、N1/50、H1/50、H2/250、H5/257、B/103、S/41●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M30●止めねじ付●円筒穴形注文コード69485537品番EA966MA-319
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●呼び番号UCP形:319●軸径(mm):95●サイズ(mm):H/125、L/470、A/120、J/360、N/36、N1/50、H1/50、H2/250、H5/257、B/103、S/41●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M30●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9329-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする