アメ丸管 HRシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69485581 品番HR-2103
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

強度に優れ、伸びが良く柔らかいチューブです。

仕様3x5x28m 材質天然ゴム あめ色 長さ(m)28 内径(Φmm)3 外径(Φmm)5 アズワン品番68-9654-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする