EA966MR-209 ひしフランジ形ユニット EA966MRシリーズ エスコ 69485668

EA966MR-209 ひしフランジ形ユニット EA966MRシリーズ エスコ 69485668
EA966MR-209 ひしフランジ形ユニット EA966MRシリーズ エスコ 69485668
EA966MR-209 ひしフランジ形ユニット EA966MRシリーズ エスコ 69485668

ひしフランジ形ユニット EA966MRシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び番号UCFK形:209●軸径(mm):45●サイズ(mm):H/174、H1/76、L/106、L1/80、A/38、J/65、J1/54、J2/43、N/12、A1/18、A2/22、A0/52.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形注文コード69485668品番EA966MR-209
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,326
販売価格(税別)
6,660
仕様●呼び番号UCFK形:209●軸径(mm):45●サイズ(mm):H/174、H1/76、L/106、L1/80、A/38、J/65、J1/54、J2/43、N/12、A1/18、A2/22、A0/52.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする