白モールビュレット bt1シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69485748 品番 bt1-25
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

経済的な価格設定で、コストパフォーマンスに優れています。
ピンチコック式のビュレットです。本体と先管をゴム管で接続し、そのゴム管にピンチコックを取り付けて使用します。

仕様25mL 透明 容量(mL)25 1目盛(mL)0.1 許容差【体積】±0.030mL アズワン品番60-2364-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする