宮原計量器
宮原計量器の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
宮原計量器の ビュレット
宮原計量器の ビュレット本体
白モールビュレット bt1シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69485757
品番
bt1-50
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
経済的な価格設定で、コストパフォーマンスに優れています。
ピンチコック式のビュレットです。本体と先管をゴム管で接続し、そのゴム管にピンチコックを取り付けて使用します。
仕様
50mL
色
透明
容量(mL)
50
1目盛(mL)
0.1
許容差
【体積】±0.050mL
アズワン品番
60-2364-59