エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの スチールラック
エスコの スチールラック用部品・オプション用その他
メタルラック硬質クリアシート EA976AJシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●サイズ(mm):740×330●重量:385g●材質:ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)●厚み:約1.2mm●メタルラック専用の透明硬質クリアシート
注文コード
69485939
品番
EA976AJ-131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,670
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
装飾品や小物の落下防止に便利です。
仕様
●サイズ(mm):740×330●重量:385g●材質:ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)●厚み:約1.2mm●メタルラック専用の透明硬質クリアシート
アズワン品番
65-9333-30