エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの スチールラック
エスコの スチールラック用部品・オプション用その他
メタルラック硬質クリアシート EA976AJシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●サイズ(mm):642×335●適合ラック:EA976AK-31〜-34●重量:350g●材質:ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)●厚み:約1mm●メタルラック専用の透明硬質クリアシート
注文コード
69485957
品番
EA976AJ-126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,254
販売価格(税別)
¥
1,140
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
装飾品や小物の落下防止に便利です。
仕様
●サイズ(mm):642×335●適合ラック:EA976AK-31〜-34●重量:350g●材質:ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)●厚み:約1mm●メタルラック専用の透明硬質クリアシート
アズワン品番
65-9333-27