日本ポリマー
日本ポリマーの 研究関連用品・実験用必需品
日本ポリマーの 実験研究用素材
日本ポリマーの 実験研究用クロスシート
ガラスクロス 1000mm×10m 4FGCシリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
69486177
品番
4FGC(073t)
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
PTFEにて 含侵したガラスクロスです。
仕様
0.073mmt
厚さ(mm)
0.073
寸法
1000mm×10m
使用温度範囲(℃)
-100〜260
アズワン品番
69-8791-73
引張強度(N/cm)
440