エスコ
エスコの 危険物標識
エスコの ガス標識
エスコの 高圧ガス標識
危険予知活動ボード(ビニール型) EA983BTシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●サイズ(mm):260×354●仕様:A4ヨコ●材質:本体/軟質ビニール 表面/透明ビニール●取付穴:Φ7mm×2ヶ所●付属品:会社名記名用紙、職長名記名用紙、ヒモ●裏面マグネット式●ペン差し付●非粘着
注文コード
69486210
品番
EA983BT-35A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,190
販売価格(税別)
¥
2,900
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
※危険予知活動表は付属していません。
仕様
●サイズ(mm):260×354●仕様:A4ヨコ●材質:本体/軟質ビニール 表面/透明ビニール●取付穴:Φ7mm×2ヶ所●付属品:会社名記名用紙、職長名記名用紙、ヒモ●裏面マグネット式●ペン差し付●非粘着
アズワン品番
65-9335-84