ガラスクロス 1000mm×1m 4FGCシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 69486220 品番 4FGC(235t)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

PTFEにて 含侵したガラスクロスです。

仕様0.235mmt 厚さ(mm)0.235 寸法1000mm×1m 使用温度範囲(℃)-100〜260 アズワン品番69-8791-72 引張強度(N/cm)440

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする