マーキングテープ 50mmx200m EA983DBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード69486246 品番EA983DB-62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,738
販売価格(税別)
1,580

色落ちしにくく、遠くからでも視認性の高い耐候性に優れた識別テープです。
農・林・水産業、建築土木の測量や区分目印に。私有地や危険区域の識別に。間伐対象木の識別に。注意や警告などのアイキャッチに。除雪や測量などのマーキングテープに。イベント会場等の簡易レーンや区分けに。ソーシャルディスタンスの区分けなどに。

仕様●カラー:濃い青●幅(mm):50●長さ(m):200●厚さ(mm):0.4●材質:ポリエチレンフィルム●重量(g):500 アズワン品番65-9336-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする