カットコーン 赤 5本 360x360x700mm EA983FTシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(5本) 注文コード69486298 品番EA983FT-672
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,590
販売価格(税別)
16,900

柔軟性に優れていて、車両に踏まれても壊れ難いです。
ウェイト一体型で倒れにくいです。
コーンの先端に40Φに穴が開いているので様々なオプションの差し込み取り付けが可能です。

仕様●メーカー:カーボーイ●型番:CP-71●商品名:PVCコーン700 反射●材質:PVC/ゴム●サイズ(mm):約360×360×700(H)●反射テープ:有●入数:5本●重量:約3.5kg(1個当たり)●カラー:レッド/反射白 アズワン品番65-9337-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする