HIOKI(日置電機)
HIOKI(日置電機)の 電気測定
HIOKI(日置電機)の 絶縁抵抗計(メガー)
HIOKI(日置電機)の アナログ絶縁抵抗計
ピン形リード
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69486317
品番
9465-11
参考基準価格(税別)
¥47,900
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
3900
質量(g)
200
定格電流(A)
C/DC 2連続
使用温湿度範囲
0〜40℃、80%RH以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲
-10〜50℃、80%RH以下(結露しないこと)
使用場所
屋内、高度2000m以下
アズワン品番
69-8556-05
最大定格電圧(V)
対地間:AC30 rms、AC42.4 peak、DC60