HIOKI(日置電機)
HIOKI(日置電機)の 検査・測定
HIOKI(日置電機)の 電気工事用テストリード
加工用リード
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69486369
品番
L2265
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
質量(g)
73
外形寸法(mm)
全長/約3000
電圧(V)
予想される過渡過:0
定格電圧(V)
対地間最大:AC/DC 5000 rms、8k peak、測定カテゴリ無し
使用温湿度範囲
0〜40℃、80% RH 以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲
-10〜50℃、80% RH 以下(結露しないこと)
定格電流(mA)
最大:AC/DC 150rms
使用場所
屋内使用、汚染度2、高度2000 mまで
アズワン品番
69-8556-85