ペール缶(バンドタイプ/5缶) EA991AGシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5缶) 注文コード69486447 品番EA991AG-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,420
販売価格(税別)
22,200

商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプです。

仕様●容量:13L●サイズ(mm):Φ300×240(H)●材質:ティンフリースチール(JIS G 3315)●入数:5缶●バンドタイプ●天ぶたは取り外し可能●耐熱温度:約60℃ アズワン品番65-9340-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする