デジタル液体流量計 EA991CHシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69486465 品番EA991CH-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,570
販売価格(税別)
48,700

測定単位はリットルです。
液体の管理に適した吐出量を計るデジタル式流量計です。
タービンデジタル方式の簡易電池式流量計です。
ドライバー1本で表示板を4方向に付け替え可能です。
ソケットを取り付けることで片側をメスネジに変換可能 ※接続口が平行ネジですので、接続の際液漏れにご注意ください。
液体の管理に最適な吐出量を計るデジタル式流量計です。小型なので、ガンノズルと組み合わせしやすい流量計です。灯油・軽油の液体管理が可能です。 ※ガソリンにはご使用できません。デジタル表示画面(単4電池2個使用)。キャリブレーション(校正)で繰返精度0.2%。デジタル表示画面(単4電池2個使用)。ソケットを取り付けることで片側をメスネジに変換可能 ※接続口が平行ネジですので、接続の際液漏れにご注意ください。

仕様●用途:小型でガンノズルと組み合わせしやすい流量計。安価で灯油・軽油の液体管理が可能●電源:単4電池×2本(付属)●流量範囲:6〜120L/分●精度:±1.0%●接続サイズ:G1"オス/メス(入出変更可)●材質:アルミ、鉄、SUS、EPFE、PTFE●適用:灯油、軽油●計量方式:タービン(液晶デジタル表示)●最大使用圧力:2Mpa●重量:400g●最大目盛表示(L):清算/5桁(0.01〜99999) トータル清算/6桁(0.1〜999999) アズワン品番65-9340-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする