半導電ゲルシート(ウレタン) EA997REシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード69486727 品番EA997RE-104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

硬度30の半導電ゲルシートです。
ウレタンゲルの力でほこりを転写・吸着する粘着シートです。
半導電性のある使いやすいお試しサイズにカットしたシートです。静電気を嫌うエリアでも使用可能です。ゲルクリーナーペン転写用粘着ベース(EA109DL-20)の転写シートとしても使用できます。

仕様●サイズ(mm):500×250●厚み(mm):3●材質:ポリウレタン●硬度:アスカーC30●色:黒 アズワン品番65-9342-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする