曜日別特売
NAR-50-80 拡散板 直接照射リング型 NARシリーズ 日進電子工業 69486737

拡散板 直接照射リング型 NARシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個外径(mm)50注文コード69486737品番NAR-50-80
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

照明の前面や内側に取付けます。
透過度80%・拡散度20%のアクリル板です。
均一光、写り込み防止に効果があります。
※照明各型式に合わせて用意しております。

適合DR-50外径(mm)50アズワン品番69-6280-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする