拡散板 直接照射フラットリング型 NAR-FAシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)50 注文コード69486789 品番NAR-FA50-80
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は外径など5種類から選べます 他の種類を見る

照明の前面や内側に取付けます。
透過度80%・拡散度20%のアクリル板です。
均一光、写り込み防止に効果があります。
※照明各型式に合わせて用意しております。

適合DR-FA50 外径(mm)50 アズワン品番69-6280-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする